曜日別特売
ASMR65 AHDレコーダー マスプロ電工 75946947

AHDレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード75946947品番ASMR65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
バックアップメモリUSB2.0 フラッシュメモリ/外付けHDD使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC12(ACアダプター)消費電力(W)15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約52×300×249質量(kg)1.8映像入力BNC.J×4映像出力HDMI/VGA/BNC音声入力RCA.J×4音声出力RCA.J×1付属品ACアダプター(約1m)1個/ACコード(約1m)1本/HDMIケーブル(約1m)1本/マウス1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする