TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の スパナ/レンチ
TAKAGI(高儀)の 六角棒レンチ
TAKAGI(高儀)の 六角棒レンチL型
ボールポイント六角棒レンチセットショートヘッド スタビー7本組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75946949
品番
HWS07MBPSH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
狭い場所の作業に適したスタビータイプ!
斜めからでも強力締め付け可能!
用途
六角棒レンチ(本締めに)
ボールポイント( 狭い所に)
付属品
●ボールポイント六角棒レンチ 7本組 ショートヘッド・スタビー
1.5/2/2.5/3/4/5/6(mm)
●ホールディングケース
材質
本体:クロームバナジウム鋼
ホールディングケース:ポリエチレン
仕上げ/クロームメッキ