建築用シャープペンシル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75946958 品番ATHLETE白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キャップを外さずに替え芯の投入が可能
水気やホコリに強い構造で芯が弱りにくい
キャップ上部に削り器がついており、腰袋などに挿した状態で芯を削れる

材質
●本体:ABS
●筒部:ステンレス
●ペン先:真鍮
●キャップ:シリコン
用途木材・コンクリート等への書き込みに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする