TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 筆記用具
TAKAGI(高儀)の シャープペンシル
TAKAGI(高儀)の 製図用シャープペンシル
建築用シャープペンシル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75946976
品番
ATHLETE赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キャップを外さずに替え芯の投入が可能
水気やホコリに強い構造で芯が弱りにくい
キャップ上部に削り器がついており、腰袋などに挿した状態で芯を削れる
材質
●本体:ABS
●筒部:ステンレス
●ペン先:真鍮
●キャップ:シリコン
用途
木材・コンクリート等への書き込みに