画像準備中

ボールポイント六角棒レンチ 9本組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75946985 品番HW09MBP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

六角ねじの穴方向に関係なく、斜めからでも強力締め付け可能!

用途
六角棒レンチ(本締めに)
ボールポイント(狭い所に)
材質
本体:クロームバナジウム鋼
ホールディングケース:ポリエチレン
仕上げ/クロームメッキ
付属品●ボールポイント六角棒レンチ9本組:1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10(mm) ●ホールディングケース×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする