SHARK SAW
電工ナイフ 専用ホルダー付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
電工ナイフ 刃部:炭素鋼 ハンドル:ABS樹脂+TPR ホルダー:PP+PVC
注文コード
75947001
品番
ブルー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電線の被膜剥ぎに特化
ハマグリ刃形状で滑らかに切れる
日本刃付け
重量バランスにこだわった握りやすいグリップ
材質
電工ナイフ 刃部:炭素鋼
ハンドル:ABS樹脂+TPR
ホルダー:PP+PVC
サイズ(mm)
(取付け可能ベルト)幅:50以内
用途
電線の被膜剥ぎに
付属品
●電工ナイフ×1 ●電工ナイフ専用ホルダー×1
厚さ(mm)
4以内