画像準備中

セキスイ セロテープ No.252

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10巻) 注文コード75947252 品番No.252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。
重ね貼りOK。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)50 引張強度(kg/10mm)3.7 基材厚さ(mm)0.034 粘着力(g/10mm)316 透明 基材セロハン 伸度(%)25 テープ厚さ(mm)0.049 粘着剤ゴム系 展開力(g/10mm)133 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/10mm)36 展開力(N/10mm)1.31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34936921
2014-08-18
用途:
工作

プライベートに使用していますが、こんなに丈夫で厚み&幅のあるセロハンテープは他になく、かつ、このサイトで購入するととても安価で購入できるので、リピーターです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする