セキスイ
セキスイの 文房具
セキスイの 事務用テープ
セキスイの ラッピング用テープ
まいどテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100巻)
注文コード
75947331
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
セロテープの高品質はそのまま維持しながら販売確認用の規格印刷テープです。
テープ幅(mm)
15
基材厚さ(mm)
0.034
テープ厚さ(mm)
0.05
色
白
テープ長さ(m)
25
用途
レジ等での販売確認用。
トラスコ品番
836-4040
基材
セロハン
伸度(%)
21
粘着剤
ゴム系
引張強度(kg/10mm)
3.5
粘着力(g/10mm)
326
展開力(g/10mm)
163
粘着力(N/10mm)
3.2
引張強度(N/10mm)
34
展開力(N/10mm)
1.6