セキスイ
セキスイの 文房具
セキスイの 事務用テープ
セキスイの セロハンテープ
セキスイ セロテープベタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(200巻)
注文コード
75947374
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
セロテープの高品質はそのまま維持しながら多彩なカラーバリエーションを揃えた商品です。出荷物の識別等にお使い頂けます。
テープ幅(mm)
18
色
黄
用途
軽包装一般、梱包物の識別、作業確認
基材
セロハン
テープ長さ(m)
35
テープ種類
大巻
伸度(%)
21
テープ厚さ(mm)
0.049
粘着剤
ゴム系
引張強度(kg/10mm)
3.5
基材厚さ(mm)
0.034
粘着力(g/10mm)
326
展開力(g/10mm)
163
粘着力(N/10mm)
3.2
引張強度(N/10mm)
34
展開力(N/10mm)
1.6
着色
あり