画像準備中

セキスイ セロテープベタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200巻) 注文コード 75947496 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

セロテープの高品質はそのまま維持しながら多彩なカラーバリエーションを揃えた商品です。出荷物の識別等にお使い頂けます。

テープ幅(mm)18 用途軽包装一般、梱包物の識別、作業確認 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)21 テープ厚さ(mm)0.049 粘着剤ゴム系 引張強度(kg/10mm)3.5 基材厚さ(mm)0.034 粘着力(g/10mm)326 展開力(g/10mm)163 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)34 展開力(N/10mm)1.6 着色あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする