※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 補修・シーリングテープ
セキスイの 金属テープ
シャインテープNo.25
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(120巻)
注文コード
75947794
品番
SHG1830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
高級感、豪華さを演出する装飾・封缶シール用テープです。ポリエステルにアルミ箔を蒸着した美しい光沢を放ちます。
色
金
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.046
基材
ポリエステル
粘着剤
ゴム系
粘着力
260g/10mm、2.55N/10mm
用途
各種化粧缶の封缶シール、高級品・豪華品の装飾用に
伸度(%)
140
引張強度(kg/10mm)
6.25
基材厚さ(mm)
0.025
粘着力(g/10mm)
260
展開力(g/10mm)
150
粘着力(N/10mm)
2.55
引張強度(N/10mm)
61.3
展開力(N/10mm)
1.47
アズワン品番
64-8711-45
注意
※この製品は、装飾、封緘等の用途に適したテープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。