画像準備中

空調服(R) 制電長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS ライトブルー 注文コード75948918 品番KU92600N20S1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はサイズ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな風合いの帯電防止素材
シンプル&スマート
どんなシーンにも馴染むオーソドックスデザイン
首元から顔に向かってくる風を軽減
現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ
ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれに当たりにくい
JIS T8118帯電防止規格適合
左右内側バッテリー専用ポケット

材質ポリエステル65%/綿35% ライトブルー サイズS 容量1着 胸囲(cm)112 肩幅(cm)48 袖丈(cm)52 着丈(cm)62 裾廻り(cm)72(最大:108)
注意
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(別売り)。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※この商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする