曜日別特売
KU92601N50S7 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ) 空調服 75949189

左胸縦向きファスナーポケット

KU92601N50S7 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ) 空調服 75949189
KU92601N50S7 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ) 空調服 75949189
KU92601N50S7 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ) 空調服 75949189
KU92601N50S7 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ) 空調服 75949189
KU92601N50S7 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ) 空調服 75949189
KU92601N50S7 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ) 空調服 75949189
KU92601N50S7 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ) 空調服 75949189
KU92601N50S7 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ) 空調服 75949189
KU92601N50S7 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ) 空調服 75949189
KU92601N50S7 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ) 空調服 75949189

空調服(R) 制電長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ5L
ブルー
内容量1着注文コード75949189品番KU92601N50S7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

見た目はシンプル、中身は本格。現場が育てたデザイン
ソフトな風合いの帯電防止素材
ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれに当たりにくい
小さいサイズでもしっかりとした容量を確保した収納ポケット
JIS T8118帯電防止規格適合
左右内側バッテリー専用ポケット

材質
ポリエステル65%/綿35%
ブルー
サイズ
5L
容量
1着
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
72
裾廻り(cm)
107(最大:146)
注意
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(別売り)。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※この商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする