画像準備中

空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75949521 品番 KU92610K50S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

火気を扱う現場を考慮した、シンプルで左右非対称のデザイン
オーソドックスなシルエットは、幅広いシーンで活躍
JIS T8118帯電防止規格適合
高機能素材「ブレバノ(R)プラス」に未利用綿(落綿など)を再利用した環境に優しい素材を使用
優れた機能(防炎、帯電防止)に綿の快適性を兼ね備えた高機能素材です
モダクリル繊維の炭化と同時に不燃性物質が発生し、綿を炭化させ、燃焼スピードを抑制します
LOI値29〜32の高い難燃性
後ろ衿は高めに設定し、袖口のアキにはマチを設けることで防護性を強化
ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれに当たりにくい
首元から顔に向かってくる風を軽減
現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ
左右内側バッテリー専用ポケット

生地
<ブレバノ(R)プラス>
・優れた機能(防炎、帯電防止)に綿の快適性を兼ね備えた高機能素材。
着火したときに炭化したモダクリル繊維がコットンの表面を覆い、空気を遮断することで自己消火する素材です。
・モダクリル繊維の炭化と同時に不燃性物質が発生し、コットンを炭化させ、燃焼スピードを抑えます。
材質綿55%・モダクリル45% シルバー サイズ3L 容量1着 胸囲(cm)132 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)72 裾廻り(cm)97(最大:128)
注意
※空調服(R)ご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※油脂系洗剤(石鹸等)は、一般的にすすぎ落ちが悪く、残留した洗剤の影響で、防炎効果が低下する恐れがありますので使用しないでください。
※着用時に金属粉や油脂が付着すると防炎性を阻害する危険性があります。
※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(別売り)。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※この商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」は、(株)空調服の登録商標です。
※「ブレバノ」は倉敷紡績株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする