画像準備中

空調服(R) 制電半袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75949925 品番 KU92622K30S4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

環境配慮と制電機能を兼ね備えたプロ仕様の一着
さらりと着やすい帯電防止素材
スポーティ&スタイリッシュなデザインです
ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれなどに当たりにくい
反射パイピングで安全をサポート
左右内側バッテリー専用ポケット

材質ポリエステル100% シルバー サイズLL 容量1着 胸囲(cm)124 肩幅(cm)54 袖丈(cm)26.5 着丈(cm)70 裾廻り(cm)92(最大:122)
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。

※実際のウェアの色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする