10BWZ-150A 青銅製ウエハチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ) 75950122

 

10BWZ-150A 青銅製ウエハチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ) 75950122
10BWZ-150A 青銅製ウエハチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ) 75950122

青銅製ウエハチャッキバルブ(10K)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード75950122品番10BWZ-150A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は349,800円となります。
参考基準価格(税別)¥370,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
呼び径(A)150呼び径(B)6呼び圧力10K仕様逆止め弁形状その他材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~80寸法H(mm)208規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)0~80℃:1.4接続方式ウエハー接続ウエハー使用流体水、油、空気ハンドル形状丸形面間寸法(mm)78クラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
注意
※可燃ガス、毒性ガスに使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする