画像準備中

青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 注文コード75950156 品番Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,700
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)80 接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)CAC 呼び径(B)3 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水) 種別青銅製 形状Y形 種類ストレーナ 寸法L(mm)240 寸法H(mm)183 寸法A(mm)1.5 寸法B(mm)2.5 寸法C(mm)85 使用流体 材質(キャップ)C3771BE 寸法H1(mm)267 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)FKM 材質(スクリーン)SUS304 寸法S1(mm)105 クラス10K スクリーン60°千鳥抜きステンレス打抜板
注意
※飽和蒸気については対応しておりません。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75950156 Y 37688585 Y-80A 青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ) 青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 72,980 税込80,278 注文コードが変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06176292
2024-09-27
用途:
浅井戸ポンプのゴミ取り
ヤマグチ園芸 様 (農・林・水産業)

ストレーナーのメッシュがもう少し細かいと良いですね。通り抜けたゴミが詰まって給水しなくなる事有り。

対象商品:
06176283
2018-01-28
用途:
水道の配管
いちご畑の米夢ちゃん 様 (製造業)

中に入っている網をもう少し細かくして欲しい。中の網の写真があればいいと思う。

6人が参考にしています
対象商品:
06176283
2015-07-09
用途:
電磁弁の保護

センター、タイマー付き児童散水器自作のため購入。もう少し安いと良いのですが。

対象商品:
06176292
2019-10-30
用途:
打ち込み井戸の簡易砂取りに使用

ホームポンプ入力側に使用。地下からの砂はほとんどないが安全のために装着。微少な砂を吸い上げなくなるまでガチャポンで初期処理。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする