画像準備中

空調服(R) ベスト(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL モスグリーン 注文コード75950205 品番KU92354G40S4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

植物由来素材で環境負荷を低減
東レ「エコディア(R)PET」を使用
サトウキビ廃糖蜜などを粗原料とした植物由来素材(ポリエステル100%・植物由来原料約30%)で、環境への貢献と快適な着心地を両立
JIS T8118帯電防止規格適合
附属を表側に出さないすっきりとしたデザイン
オフィスでも着用できる、現場でも選びやすいシンプルなシルエット
前後の肩部分には反射パイピングを施しており、夜間や暗所での視認性・安全性もしっかり確保

材質エコディア(R)PET(ポリエステル100%) モスグリーン サイズLL 容量1着 胸囲(cm)124 肩幅(cm)43.5 着丈(cm)68 裾廻り(cm)87(最大:116)
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際のウェアの色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※「エコディア」は東レ株式会社の登録商標です。
※この商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする