呼び径(A)32呼び径(B)1 1/4仕様Tポート形状横形3方向種類ボールバルブ寸法L(mm)115寸法H(mm)68寸法L1(mm)57.5最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(+150℃以下の水、油、ガス)寸法S(mm)48接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)150材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)寸法d(Φmm)25使用流体水、油、ガス寸法H1(mm)-ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)青銅鋳物材質(ボディキャップ)C3771BEクラス400型ボア径スタンダードボア