呼び径(A)20呼び径(B)3/4仕様Lポート形状横形3方向寸法L(mm)85寸法H(mm)56寸法L1(mm)42.5最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(+150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)130材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)寸法d(Φmm)15使用流体水、油、ガス寸法H1(mm)-ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)青銅鋳物材質(ボディキャップ)C3771BE寸法S1(mm)32クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ