曜日別特売

10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード75950691品番OB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥160,000
呼び径(A)80呼び径(B)3呼び圧力10K形状ストレート寸法L(mm)240寸法H(mm)108最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)寸法t(mm)16寸法D(mm)185寸法C(mm)150接続方式管フランジ寸法d(Φmm)85使用流体水、油、空気、蒸気、ガス寸法h(mm)19ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(ボディ)CAC406材質(ボディキャップ)C3771BEクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ管フランジの呼び80A(3B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75950691OB37687316OB-80AOB 10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ) KITZ(キッツ) 3768731610K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする