画像準備中

空調服(R) ベスト(フード付)(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L ネイビー 注文コード75950869 品番KU92150N80S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

ノンコーティングながら撥水性を備えるソフトな風合いのスタンドフード付ベスト
フードはスタンドカラーに収納でき、見た目もすっきりとさせたデザインです。
ゴルフやウォーキングはもちろんデイリーユースにも大活躍。女性から男性まで幅広く着用いただけます

材質ポリエステル100% ネイビー サイズ3L 容量1着 胸囲(cm)126 肩幅(cm)46 着丈(cm)74 裾廻り(cm)119.5
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際のウェアの色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする