画像準備中

空調服(R) ベスト(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM ダークブルー 注文コード75950905 品番KU92140N90S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

アレンジしやすいベストタイプ
ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!
暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。
夏のコーディネートにプラスしやすいカラーバリエーションです

材質ポリエステル100% ダークブルー サイズM 容量1着 胸囲(cm)114 肩幅(cm)40.5 着丈(cm)68 裾廻り(cm)81(最大:111)
注意
※この製品はチタンコーティングを施した生地を使用しており、チタンコーティングの特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンが剥離するおそれがございます。取り扱いには次の点にご注意ください。
※<洗濯時のご注意>
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤は塩素系、酸素系ともに絶対に使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※この商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする