画像準備中

空調服 空調服(R) スターターキット(25V)(ロングケーブル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75951018 品番SK25012K90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングタイプにしてワンパックでご用意しました。
【ファン】
最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!
最大瞬間風量103L/秒。
上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)
【バッテリー】
最大電圧25vの大容量バッテリー
4段階切替が可能
防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心
シンプル表示!操作もラクサク
*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。

セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25312)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510) 厚さ(mm)ファン:47 ブラック 容量1セット 質量(g)バッテリー:402、ファン:約115 ※ファン1個の値 連続使用時間(時間)FA25112シリーズ使用時 約2(最大出力時)・約16(最小出力時) 充電時間約5.5時間(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。 寿命ファン:3000時間(出力25Vでの公称値) バッテリー電圧(V)【25】【20】【15】【12】(4段階) 動作時間【25V時:約2時間】【20V時:約3.5時間】【15V時:約8時間】【12V時:約16時間】(※ファン2個の値) バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:123×84.5×29 風量(L/min)【25V時:103】【20V:82】【15V時:60】【12V時:48】(※ファン2個の値) ファンFA25112シリーズのみ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※25vモードはハードワークなどによる大量発汗時のみ使用してください。
※6Lサイズ以上のウェア、 横ファンタイプの3Lサイズ以上、1-9820/1-9920などロングケーブルが必要なウェア対応のスターターキットとなります。
※ズボンには、キットのケーブルが対応していないため、別途お買い求めください。
※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※ファンのモーター部分は水洗い不可です。
※空調服(R)をご利用の際は、専用の機器および空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合、故障や事故の原因となる可能性があり、その際の責任は負いかねますので、ご了承ください。
※この商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする