画像準備中

空調服(R) スターターキット?(7.2V)(ロングケーブル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75951045 品番SKSP02BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングタイプにしてワンパックでご用意しました。
ベストセラーなデバイスキット
最大出力設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
一番よく使われている、スタンダードタイプのファン(ブラック)と、汎用性が高く、屋内外で使いやすい定番のバッテリーのセットです。

セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FAN2200B)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服ケーブル(CBB500)バッテリーケース(LISPCASE)急速AC充電アダプタ-(LIACR) 厚さ(mm)ファン:47 ブラック 容量1セット 質量(g)バッテリー:274、ファン:約103 ※ファン1個の値 連続使用時間(時間)FAN2200シリーズ使用時 約8(最大出力時)・24以上(最小出力時) 充電時間約8時間(LIACRのみ対応) 寿命ファン:2000時間(出力7.2Vでの公称値) バッテリー電圧(V)【7.2】【6】【5】【3.3】(4段階) 動作時間【7.2V時:約8時間】【6V時:約12時間】【5V時:約18時間】【3.3V時:24時間以上】 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 風量(L/min)【7.2V時:48.8】【6V時:42.2】【5V時:36.8】【3.3V時:25.8】 ファンFAN2200シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※実際の製品の色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※6Lサイズ以上のウェア、 横ファンタイプの3Lサイズ以上、1-9820/1-9920などロングケーブルが必要なウェア対応のスターターキットとなります。
※ズボンには、キットのケーブルが対応していないため、別途お買い求めください。
※この商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」は、(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする