呼び径(A)13呼び径(B)1/2呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)94寸法H(mm)104最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)寸法D(mm)60接続方式差込み寸法l(mm)26使用流体水寸法d1(Φmm)18.4寸法G(mm)26ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)KSB-3テーパ 1/T1/30材質(ロックナット)KSB-3材質(ソケット)HIPVCクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ