曜日別特売

125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード75951224品番RN-40A
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2呼び圧力125型形状ストレート材質(本体)CAC911寸法L(mm)102寸法H(mm)67最高使用圧力(MPa)1.18(+100℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD材質(プラグ)C3604クラス125型バルブ種類チャッキバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする