※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55-JSB34-ST20AR-2S ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMC 75951395 55-JSB34-ST20AR-2S ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMC 75951395 55-JSB34-ST20AR-2S ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMC 75951395 55-JSB34-ST20AR-2S ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMC 75951395

ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 注文コード75951395 品番55-JSB34-ST20AR-2S
参考基準価格(税別)¥35,850 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は管接続口径・ねじの種類など21種類から選べます 他の種類を見る

・アングルシート構造による低圧損
・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
・大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
・小型:高さ166mm (管接続口径:1")
・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
・オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気

用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用 仕様【ATEXカテゴリー】2 材質(シール)フッ素樹脂 管接続口径3/4 圧力高圧タイプ ねじの種類Rc 耐圧(MPa)2.4 使用流体蒸気、空気、水 ヘッド径(Φmm)40 材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当 弁形式複動 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 バルブサイズ30
関連資料:(1.72MB)カタログ(8MB) 取扱説明書:取扱説明書(14.54MB)
注意
※ATEX対応品は、欧州域内でしか対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする