10FCJS-65A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 75951531

 

10FCJS-65A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 75951531
10FCJS-65A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 75951531

10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)65
呼び径(B)2 1/2
内容量1個注文コード75951531品番10FCJS-65A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,000
呼び径(A)65呼び径(B)2 1/2呼び圧力10K材質(本体)FC200材質【ふたはめ輪】CAC406、【回り止め】SUS304形状ストレート質量(kg)22使用温度範囲(℃)120以下寸法L(mm)220寸法H(mm)307最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)寸法D(mm)180接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿ガスケット材質(フタ)FC200材質(ハンドル車)FC250材質(パッキン)非石綿パッキン(押さえ/FCD-S)材質(弁体)FC200材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K材質(弁箱)FC200材質(弁棒)SUS403材質(弁箱付弁座)SUS403材質(弁体付弁座)SUS403バルブ種類グローブバルブ管フランジの呼び65A(2 1/2B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595153110FCJS-65A3768964410FCJS-65A10FCJS-65A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 3768964410K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)KITZ(キッツ)1個
39,980
税込43,978
注文コードが変わりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする