KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
注文コード
75952161
品番
10FCYN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥69,900
この商品は
呼び径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
65
接続方式
管フランジ
呼び径(B)
2 1/2
規格
管接続:JIS B2239 10K
管フランジの呼び
65A(2 1/2B)
仕様
Y形ストレーナ
形状
Y形
種類
ストレーナ
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
各種認証
日本水道協会基本基準認証品
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75952161
10FCYN
37690064
10FCYN-65A
10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)
KITZ(キッツ)
1個
¥
58,980
税込
¥
64,878
注文コードが変更になりました