画像準備中

鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)150 呼び径(B)6 注文コード75952204 品番10FCYN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥194,000
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)150 接続方式管フランジ 呼び径(B)6 規格管接続:JIS B2239 10K 管フランジの呼び150A(6B) 仕様Y形ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ ハンドル形状ハンドル無し クラス10K 各種認証日本水道協会基本基準認証品 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75952204 10FCYN 37690107 10FCYN-150A 10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ) KITZ(キッツ) 10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 109,800 税込120,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする