KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75952213
品番
10FCYN-200A
参考基準価格(税別)
¥367,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
接続方式
管フランジ
ハンドル形状
ハンドル無し
仕様
Y形ストレーナ
形状
Y形
種類
ストレーナ
規格
管接続:JIS B2239 10K
クラス
10K
各種認証
日本水道協会基本基準認証品
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40
管フランジの呼び
200A(8B)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材