KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75952222
品番
10FCYNK-50A
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
接続方式
管フランジ
呼び径(B)
2
規格
国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品、管接続:JIS B2239 10K
管フランジの呼び
50A(2B)
仕様
Y形ストレーナ
形状
Y形
種類
ストレーナ
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
各種認証
日本水道協会基本基準認証品
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材