呼び径(A)25
接続方式管フランジ
材質(ボディ)FC200
呼び径(B)1
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水および空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下の可燃性、毒性以外のガス)
仕様ストレーナ
形状Y形
質量(kg)4
種類ストレーナ
寸法L(mm)150
寸法H(mm)77
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)C3771BE
寸法H1(mm)114
材質(カバー)C3771BE
最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(プラグ)SUS304
材質(ボンネット)C3771BE
材質(ボルト)SS400
材質(ナット)SS400
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
管フランジの呼び25A(1B)