画像準備中

鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75952371 品番 10FCYK-80A
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径(A)80 接続方式管フランジ 材質(ボディ)FC200 呼び径(B)3 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水および空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下の可燃性、毒性以外のガス) 仕様ストレーナ 形状Y形 質量(kg)22 種類ストレーナ 寸法L(mm)360 寸法H(mm)237 適合規格公共建築工事標準仕様書適合品 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FC200 寸法H1(mm)335 材質(カバー)FC200 最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(プラグ)304SS 材質(ボンネット)FC200 寸法P(Rc)Rc1/2 寸法PRc 1/2 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K 管フランジの呼び80A(3B)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする