曜日別特売

10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
内容量1個注文コード75952554品番10SDBF-10A
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
呼び径(A)10呼び径(B)3/8呼び圧力10K材質(本体)FCD-S(シートリング/SUS403)仕様スクリューボンネット材質【ホイールナット】SS400形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180寸法L(mm)85寸法H(mm)108最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~180℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)寸法D(mm)60接続方式管フランジ材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(ボンネットリング)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする