- 傾斜ファイルワゴン2段 TKM 75952635 - 傾斜ファイルワゴン2段 TKM 75952635 - 傾斜ファイルワゴン2段 TKM 75952635

傾斜ファイルワゴン2段

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約545×386×945 注文コード75952635 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は本体寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

背表紙が見やすい傾斜タイプのファイルワゴン。ファイルなどの出し入れがしやすく、デスク周りの書類の整理整頓に。仕切り棒が移動可能。ストッパー付のキャスター付き。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約545×386×945 棚段数3 総耐荷重(kg)約30 質量(kg)約9.2 用途書類やファイルの保管や収納に。 付属品六角レンチ、スパナ、仕切り棒2本 仕様2段中段棚・天板付き 材質フレーム・棚:スチール(粉体塗装)、天板・中段棚・背板:MDF(メラミン化粧板)、キャスター:PP 幅(mm)545 高さ(mm)945 奥行(mm)386 耐荷重(kg)天板・中段棚・棚(1段当たり):約10kg キャスターあり 機能ストッパー付きキャスター2個、仕切り棒移動可能。 組立時間20分 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約545×386×945 RoHS指令(10物質対応)対応 組立人数2人
注意
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※組み立てサービスは対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする