- 高耐荷重傾斜ファイルワゴン TKM 75952669 - 高耐荷重傾斜ファイルワゴン TKM 75952669 - 高耐荷重傾斜ファイルワゴン TKM 75952669

高耐荷重傾斜ファイルワゴン

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75952669 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

重量物の保管に適した傾斜タイプのファイルワゴン。背表紙が見やすく、ファイルなどの出し入れも簡単です。デスク周りの書類の整理整頓に。仕切り棒が移動可能。ストッパー付のキャスター付き。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約715×395×1200 棚段数3 総耐荷重(kg)約120 質量(kg)約13.9 用途重量のあるファイルや書類、カタログ等の保管や収納に。 付属品六角レンチ、スパナ、仕切り棒9本 仕様3段 材質フレーム・棚・クロスバー:スチール(粉体塗装)、キャスター:PP 幅(mm)715 高さ(mm)1200 奥行(mm)395 耐荷重(kg)棚(1段当たり):約40kg キャスターあり 機能ストッパー付きキャスター2個、仕切り棒移動可能。 組立時間20分 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約715×395×1200 RoHS指令(10物質対応)対応 組立人数2人
注意
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※組み立てサービスは対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
書類立て
サービス業

3段のファイルワゴンを購入しました。組立も簡単で筋交いもあり丈夫だと感じました。3段すべてに書類を入れてもスムーズに移動できます。 追加購入を考えるほど気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする