保冷炭酸飲料ボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)0.5 注文コード75952687 品番FJK-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量5種類から選べます 他の種類を見る

炭酸飲料に対応したスクリュータイプのスポーツボトル。
フタを少し回すとシュッ!と圧力が抜けフタが開けやすい。
口当たりの良い金属の飲み口。炭酸飲料OK。スポーツ飲料OK。
ステンレス製魔法びん構造だから高い保冷力。丸洗いOK。

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン / せん本体:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴム レッド(R) 容量(L)0.5 エコマーク認定認定 保冷効力(℃)10以下(6時間) 口径(Φcm)3.6 エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする