画像準備中

ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)125 呼び径(B)5 材質(ボディ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(カバーボルト/ナット)S45C 材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強) 材質(プラグ)SUS304 注文コード75952886 品番10FDYBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥130,000
この商品は呼び径・材質など15種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)125 接続方式管フランジ 材質(ボディ)FCD-S 呼び径(B)5 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃〜+120℃の静流水)、1.18(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 仕様【フランジ規格】JIS B 2239 形状Y形 種類ストレーナ 寸法L(mm)465 寸法H(mm)325 ねじ径M20 寸法A(mm)1.5 寸法t(mm)20 寸法F(mm)17 寸法D(mm)250 寸法B(mm)2.5 寸法C(mm)210 寸法d(Φmm)125 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法H1(mm)450 寸法G(mm)M16 寸法h(mm)23 材質(カバー)FCD-S ボルト穴数8 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(カバーボルト/ナット)S45C 材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強) 材質(プラグ)SUS304 寸法PRc 3/4 クラス10K 管フランジの呼び125A(5B)
注意
※呼び径50A〜300Aで、260℃を超えて使用される場合はガスケットの材質を変更する必要がありますので、別途ご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75952886 10FDYBF 37690161 10FDYBF-125A ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ) ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 149,800 税込164,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする