呼び径(A)200接続方式管フランジ材質(ボディ)FCD-S呼び径(B)8最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ寸法L(mm)580寸法H(mm)461ねじ径M20寸法A(mm)3寸法t(mm)22寸法F(mm)17寸法D(mm)330寸法B(mm)5寸法C(mm)290寸法d(Φmm)200使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S寸法H1(mm)645寸法G(mm)M20寸法h(mm)23材質(カバー)FCD-Sボルト穴数12最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1(300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(プラグ)304SS材質(ボンネット)FCD-S寸法P(Rc)Rc3/4寸法PRc 3/4クラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K管フランジの呼び200A(8B)