呼び径(A)20呼び径(B)3/4呼び圧力20K仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)材質【ホイールナット】SS400形状ストレート材質(本体)FCD-S(シートリング/SCS13A+HF(ハードフェーシング))使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350寸法L(mm)91寸法H(mm)157最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)寸法S(mm)38接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)100寸法l(mm)8使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-0材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)SUS403+HF(ハードフェーシング)材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボディ)FCD-S(シートリング/SCS13A+HF(ハードフェーシング))材質(ボンネット)FCD-S材質(ボンネットリング)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ