20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)32
呼び径(B)1 1/4
内容量1個注文コード75952956品番20SY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,600
呼び径(A)32呼び径(B)1 1/4呼び圧力20K仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)材質【ホイールナット】SS400形状ストレート材質(本体)FCD-S(シートリング/SCS13A+HF(ハードフェーシング))使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350寸法L(mm)122寸法H(mm)202最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)寸法S(mm)57接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)135寸法l(mm)13使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-0材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)SUS403+HF(ハードフェーシング)材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボディ)FCD-S(シートリング/SCS13A+HF(ハードフェーシング))材質(ボンネット)FCD-S材質(ボンネットリング)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃~+220℃)となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595295620SY3769090420SY-32A20SY 20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ) KITZ(キッツ) 3769090420K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ)KITZ(キッツ)1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする