※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55-JSB11-ST10B1-2SR ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプ SMC 75953136 55-JSB11-ST10B1-2SR ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプ SMC 75953136 55-JSB11-ST10B1-2SR ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプ SMC 75953136

ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75953136 品番55-JSB11-ST10B1-2SR
参考基準価格(税別)¥33,810 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は159種類から選べます 他の種類を見る

・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加
・アングルシート構造による低圧損
・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
・大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
・小型:高さ166mm (管接続口径:1")
・オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気

準拠規格
【パイプ部】DIN EN ISO1127, ISO 4200,
DIN 11866 B
用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用 仕様【ATEXカテゴリー】2 呼び径【接続管口径】DIN10 材質(シール)フッ素樹脂 圧力標準圧力タイプ 最高使用圧力(MPa)1 接続突合せ溶接 ボア径(Φmm)【ヘッド】40 材質(ボディ)ステンレス 材質(ヘッド)ステンレス 弁形式N.C. RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類【ヘッド】Rc 流量特性【Kv/Cv】4.4/5.1 バルブサイズ10 圧力(MPa)【パイロット】0.5〜1.0
関連資料:(1.72MB)カタログ(8MB) 取扱説明書:取扱説明書(14.54MB)
注意
※ATEX対応品は、欧州域内でしか対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする