仕様【面間寸法】JV4-4
【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)
用途乾式配管、湿式配管呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力20K形状ストレート材質(本体)FCD-S(シートリング/SUS403)寸法L(mm)115寸法H(mm)301最高使用圧力(MPa)2.8寸法S(mm)79接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)135ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(グランド)SUS403材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-Sリフト量(mm)44クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ