※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
呼び径(A)
150
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
6
2
2-1/2
3
4
5
6
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75953351
品番
20SOB-150A
参考基準価格(税別)
¥479,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
仕様
【面間寸法】JIS B 2002
【フランジ規格】JIS B 2239
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
呼び圧力
20K
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S(シートリング/SUS403)
寸法L(mm)
444
寸法H(mm)
240
ねじ径
M22
最高使用圧力(MPa)
2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
寸法t(mm)
28
寸法D(mm)
305
寸法C(mm)
260
接続方式
管フランジ
寸法d(Φmm)
150
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
寸法h(mm)
25
材質(カバー)
FCD-S
寸法g(mm)
230
ボルト穴数
12
ハンドル形状
ハンドル無し
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
非石綿シートガスケット
材質(カバーボルト/ナット)
炭素鋼
材質(ジスク)
SUS403(ナット/SUS304)
材質(ヒンジピン)
SUS403
材質(プラグ)
SS400
材質(アーム)
SFVC2A or SCPH2
材質(ピン)
SUS304(割り)
クラス
20K
バルブ種類
チャッキバルブ
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃~+220℃)となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材