曜日別特売
RTT-4012(DBR2/MBK) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75953414

RTT-4012(DBR2/MBK) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75953414
RTT-4012(DBR2/MBK) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75953414
RTT-4012(DBR2/MBK) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75953414
RTT-4012(DBR2/MBK) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75953414
RTT-4012(DBR2/MBK) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75953414
RTT-4012(DBR2/MBK) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75953414
RTT-4012(DBR2/MBK) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75953414
RTT-4012(DBR2/MBK) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75953414
RTT-4012(DBR2/MBK) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75953414
RTT-4012(DBR2/MBK) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75953414
RTT-4012(DBR2/MBK) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75953414
RTT-4012(DBR2/MBK) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75953414
RTT-4012(DBR2/MBK) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75953414
RTT-4012(DBR2/MBK) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75953414
RTT-4012(DBR2/MBK) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75953414
RTT-4012(DBR2/MBK) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75953414
RTT-4012(DBR2/MBK) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75953414
RTT-4012(DBR2/MBK) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75953414

つっぱり壁面ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
ブラック(ツヤなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×150×2000-2600
質量(kg)6
内容量1台注文コード75953414品番RTT-4012(DBR2/MBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

壁面を収納に変えるハンガーラック。突っ張り固定式で、デッドスペースを有効活用。玄関や廊下では、帽子やかばんのちょい掛けに便利。
スリムでも安定感のある脚部構造で、接地面すっきり奥行15cm。左右別々に伸縮するので、天井に凹凸のある場所も設置可能。脚はガタつきを調整できるアジャスター付き。
伸縮部分もマットにした、お部屋になじむデザイン。引っ掛け&ディスプレイができる、フック6個・棚板2枚付属。

用途つっぱりラック、突っ張りパーテーション、壁面収納、間仕切り、玄関収納、突っ張り棚、収納棚として。ラック リビング 玄関 ダイニング キッチン ベッドルーム トイレ 隙間収納に。材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)耐荷重(kg)フック1個あたり1/棚板1枚あたり2/全体10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×150×2000-2600ブラック(ツヤなし)質量(kg)6棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×100パネルサイズ(mm)タテ80×ヨコ360(1枚あたり)間隔(mm)パネル:85寸法(mm)床から棚板最下段まで:580組立時間約30-40分付属品棚板×2、S型フック×6寸法(cm)床から棚板最下段まで:58寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×15×200-260寸法(縦×横)(cm)パネル(1枚あたり):8×36寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板:30×10
取扱説明書:(0.79MB)
注意
※物を掛ける際は偏らないようご注意下さい。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする