ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(20K)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
呼び径(A)300
呼び径(B)12
内容量1個注文コード75953455品番20SWZ-300A
参考基準価格(税別)¥635,000販売価格(税込)¥692,780
販売価格(税別)
629,800
呼び径(A)300呼び径(B)12仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付形状その他材質(本体)ダクタイル規格管接続:ウエハー形(JIS 20K)接続ウエハーハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)4.20、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする