※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75953491
品番
20FDY-25A
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
接続方式
ねじ込み形
材質
【カバーボルト】S45C
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
2.75(-10℃〜+120℃の静流水)、2.45(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃〜+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
仕様
【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)
形状
Y形
種類
ストレーナ
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
83
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
寸法H1(mm)
102
材質(カバー)
FCD-S
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
非石綿シートガスケット
材質(スクリーン)
SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)
材質(プラグ)
SUS304
材質(ボディ)
FCD-S
寸法P
Rc 1/2
材質(ワッシャ)
SS400
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。
※260℃を超えて使用される場合は、ガスケットの材質を変更する必要がありますので、別途ご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材