※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75953543
品番
20FDYB-15A
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
70
寸法D(mm)
95
寸法F(mm)
9
寸法G(mm)
M10
寸法H(mm)
65
寸法H1(mm)
74
寸法L(mm)
125
寸法d(Φmm)
15
寸法f(mm)
1
寸法g(mm)
51
寸法h(mm)
15
寸法t(mm)
14
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
接続方式
管フランジ
材質
【カバーボルト】S45C
材質(カバー)
FCD-S
材質(ボディ)
FCD-S
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
2.75(-10℃〜+120℃の静流水)、2.45(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃〜+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
仕様
【管接続部】JIS B 2239
形状
Y形
種類
ストレーナ
ねじ径
M12
ボルト穴数
4
材質(ガスケット)
非石綿シートガスケット
材質(スクリーン)
SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)
材質(プラグ)
SUS304
寸法P
Rc 1/4
クラス
20K
材質(ワッシャ)
SS400
管フランジの呼び
15A(1/2B)
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。
※260℃を超えて使用される場合は、ガスケットの材質を変更する必要がありますので、別途ご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材